Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Synergy ANSI 100-2 steek 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12429956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,22/ stukexcl. btw

€ 104,33incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 100-2
Type
Buitenschakel
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
20A-2
ANSI referentie
100-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
GY100A2
Schakelnummer
107