€ 41,06/ stukexcl. btw
€ 49,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 100-1 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 1 1/4 in |
Steek | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 20A-1 |
ANSI referentie | 100-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | GY100A1 |
Schakelnummer | 107 |