Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Renold Blue ISO 32B-2 steek 2" duplex

  • ERIKS:12429913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,21/ stukexcl. btw

€ 388,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 32B-2
Type
Buitenschakel
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
32B-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
32B2
Schakelnummer
107