€ 21,60/ stukexcl. btw
€ 26,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | BS 16B-2 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 16B-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 16B2 |
Schakelnummer | 107 |