Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Renold Blue ISO 16B-1 steek 1" simplex

  • ERIKS:12429886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
BS 16B-1
Type
Buitenschakel
Steek
1 in
Steek
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
16B1
Schakelnummer
107