€ 13,37/ stukexcl. btw
€ 16,18incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 80-1 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 1 in |
Steek | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 16A-1 |
ANSI referentie | 80-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 80A1 |
Schakelnummer | 107 |