€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 60-2 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 3/4 in |
Steek | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 12A-2 |
ANSI referentie | 60-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 60A2 |
Schakelnummer | 107 |