Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Renold Blue ANSI 50-3 steek 5/8" triplex

  • ERIKS:12429935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,33/ stukexcl. btw

€ 14,92incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 50-3
Type
Buitenschakel
Steek
5/8 in
Steek
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Triplex
ISO referentie
10A-3
ANSI referentie
50-3
Materiaal
Staal
Geschikt voor
50A3
Schakelnummer
107