€ 7,84/ stukexcl. btw
€ 9,49incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 50-2 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 5/8 in |
Steek | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Duplex |
ISO referentie | 10A-2 |
ANSI referentie | 50-2 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 50A2 |
Schakelnummer | 107 |