Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Renold Blue ANSI 40-2 steek 1/2" duplex

  • ERIKS:12429922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 40-2
Type
Buitenschakel
Steek
1/2 in
Steek
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
08A-2
ANSI referentie
40-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
40A2
Schakelnummer
107