€ 11,68/ stukexcl. btw
€ 14,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 35-3 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 3/8 in |
Steek | 9.525 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Triplex |
ISO referentie | 06C-3 |
ANSI referentie | 35-3 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 35A3 |
Schakelnummer | 107 |