€ 2,16/ stukexcl. btw
€ 2,61incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Blue |
Type | ANSI 25-1 |
Type | Buitenschakel |
Steek | 1/4 in |
Steek | 6.35 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Uitvoering | Simplex |
ISO referentie | 04C-1 |
ANSI referentie | 25-1 |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor | 25A1 |
Schakelnummer | 107 |