Eriks
RENOLD

RENOLD Buitenschakel Renold Blue ANSI 160-2 steek 2" duplex

  • ERIKS:12429884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,69/ stukexcl. btw

€ 245,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 160-2
Type
Buitenschakel
Steek
2 in
Steek
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Duplex
ISO referentie
32A-2
ANSI referentie
160-2
Materiaal
Staal
Geschikt voor
160A2
Schakelnummer
107