Eriks
RENOLD

RENOLD Binnenschakel Renold Blue ANSI 25-1 steek 1/4" simplex

  • ERIKS:12429116
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 25-1
Type
Binnenschakel
Steek
1/4 in
Steek
6.35 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
04C-1
ANSI referentie
25-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
25A1
Schakelnummer
4