Eriks
RENOLD

RENOLD Binnenschakel Renold Blue ANSI 100-1 steek 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12429093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,99/ stukexcl. btw

€ 27,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Blue
Type
ANSI 100-1
Type
Binnenschakel
Steek
1 1/4 in
Steek
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Uitvoering
Simplex
ISO referentie
20A-1
ANSI referentie
100-1
Materiaal
Staal
Geschikt voor
100A1
Schakelnummer
4