Eriks
RENOLD

RENOLD 116 030 01 Roll-Ring Kettingspanner 16B Z=30

  • ERIKS:23686676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,82/ stukexcl. btw

€ 148,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Type
16B
ISO referentie
16B / ASA80
Aantal tanden
30
Max. kettingsnelheid
6.2 m/s
Maximale statische expansie kracht
108500 N
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
70 °C