€ 106,27/ stukexcl. btw
€ 128,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Roll-Ring |
Type | 16B |
ISO referentie | 16B / ASA80 |
Aantal tanden | 26 |
Max. kettingsnelheid | 5.7 m/s |
Maximale statische expansie kracht | 95700 N |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 70 °C |