Eriks
RENOLD

RENOLD 112 030 01 Roll-Ring Kettingspanner 12B Z=30

  • ERIKS:23686437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,49/ stukexcl. btw

€ 121,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Type
12B
ISO referentie
12B / ASA60
Aantal tanden
30
Max. kettingsnelheid
6.2 m/s
Maximale statische expansie kracht
32200 N
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
70 °C