Eriks
RENOLD

RENOLD 112 026 01 Roll-Ring Kettingspanner 12B Z=26

  • ERIKS:23207619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Type
12B
ISO referentie
12B / ASA60
Aantal tanden
26
Max. kettingsnelheid
5.4 m/s
Maximale statische expansie kracht
39200 N
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
70 °C