Eriks
RENOLD

RENOLD 110 030 01 Roll-Ring Kettingspanner 10B Z=30

  • ERIKS:23686231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,18/ stukexcl. btw

€ 99,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Type
10B
ISO referentie
10B / ASA50
Aantal tanden
30
Max. kettingsnelheid
8.8 m/s
Maximale statische expansie kracht
23 N
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
70 °C