€ 71,28/ stukexcl. btw
€ 86,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Roll-Ring |
Type | 10B |
ISO referentie | 10B / ASA50 |
Aantal tanden | 26 |
Max. kettingsnelheid | 4.2 m/s |
Maximale statische expansie kracht | 28200 N |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 70 °C |