Eriks
RENOLD

RENOLD 108 430 01 Roll-Ring Kettingspanner 08B Z=30

  • ERIKS:23686225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,58/ stukexcl. btw

€ 98,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Type
08B
ISO referentie
08B / ASA40
Aantal tanden
30
Max. kettingsnelheid
7.5 m/s
Maximale statische expansie kracht
16800 N
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
70 °C