€ 76,51/ stukexcl. btw
€ 92,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Roll-Ring |
Type | 08B |
ISO referentie | 08B / ASA40 |
Aantal tanden | 34 |
Max. kettingsnelheid | 8.8 m/s |
Maximale statische expansie kracht | 22 N |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 70 °C |