Eriks
RENOLD

RENOLD 106 030 01 Roll-Ring Kettingspanner 06B Z=30

  • ERIKS:23686216
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Type
06B
ISO referentie
06B / ASA35
Aantal tanden
30
Max. kettingsnelheid
5.2 m/s
Maximale statische expansie kracht
15200 N
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
70 °C