Eriks
REMA

REMA Zugkraft-Meßgerät elektr.DSD04-20.0 draagv.20000kg

  • ERIKS:14375947
  • Fabrikant:8717365020056
Image 1
Dynamometer DSD04 voor het meten van de trekkrachtMet de dynamometer kan de trekkracht exact en overzichtelijk worden bepaald. Uitvoering/functies • Behuizing van geanodiseerd aluminium • 5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 17 mm • Omgevingstemperatuur van -10 tot +55°C • Nauwkeurigheid: +/- 0,15% van de weergegeven waarde • Overbelastingsindicatie bij een overbelasting vanaf 10% • Proefbelasting: 2x meetgrens • Veiligheidsfactor: 5x meetgrens • Automatisch op nul zetten bij het inschakelen • Eenvoudig menu: AAN/UIT, tarra, max. waarde en Hold-toets • Automatische kalibratie op nul- en gewichtswaarde • Weergavemogelijkheden: bruto-, netto- en tarragewicht • De maximaalindicatie houdt het hoogste gewicht vast • De Hold-functie houdt de actuele gewichtswaarde van de op dat moment weergegeven gewichtswaarde vast op het display • Keuze van de maateenheid (kg - t - ton - lbs - daN - kN) • Automatische uitschakeling • Norm: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889 • Leveringsomvang: dynamometer 04, kunststof koffer, gebruiksaanwijzing, kalibratiegegevens • Op aanvraag leverbaar: harpsluiting voor gewichten van 10 en 20 tKenmerken:Type: DSD04-20,0Draagvermogen: 20000 kgSchaalverdeling: 10,0 kgMaat A: 350 mmMaat B: 126 mmMaat C: 70 mmMaat D: 55 mmMaat E: 70 mm
Opslaan in lijst

€ 1.857,00/ stukexcl. btw

€ 2.246,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA