Eriks
REMA

REMA Wegings pallethefwagen PTW-N draaglast 2 t zonder printer

  • ERIKS:23795811
  • Fabrikant:8717365021565
Image 1
PTW wegende pallethefwagen 2000 kg

Kenmerken
    Digitale Europese afleesunit.
    4 meetpunten in de vorken.
    Nauwkeurigheid ca. 0.1% (ca. 2 kg op 2000 kg).
    LED-display met 18 mm hoge cijfers, schaalindeling 1 kg.
    Voeding: 4 penlight-batterijen type AA.
    Levensduur: ca. 1 jaar bij een gebruik van 10 pallets per dag.
    Zwenkwielen: polyurethaan.
    Vorkwielen: polyurethaan; tandem.
    Hefhoogte: 85–205 mm.
    Temperatuur: –10 tot +40 °C.
    Automatisch afslaan, zodat de batterij niet kan leeglopen.
    Design volgens IP 65 ( Nema 4) A30-type.

Kenmerken printer
    Printertype: thermisch.
    Functie: handmatige papierinvoer.
    Papier: thermische rol, diameter 40 mm.
    Temperatuur: 0–50 °C.
    Waarschuwing LED voor bijna lege batterij, geen papier en te lage temperatuur.

Opslaan in lijst

€ 2.040,00/ stukexcl. btw

€ 2.468,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Hefvermogen
2000 kg
Min. hoogte
85 mm
Max. hefhoogte
205 mm
Vorkdiepte
1150 mm
Totale breedte
555 mm
Gewicht
128 kg