Eriks
REMA

REMA Wartelhaak met veiligheidsfactor 4 voorzein van veiligheidsklep, niet draaibaar onder last S 6703A 8000 KG

  • ERIKS:23795473
  • Fabrikant:8717365013300
Image 1
Wartelhaak type 3AVeiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep.Niet draaibaar onder last
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
165 mm
Draagkracht
8000 kg
Binnenlengte
48 mm
Gewicht
4.84 kg