Eriks
REMA

REMA Wartelhaak met veiligheidsfactor 4 voorzein van veiligheidsklep, niet draaibaar onder last S 6703A 5400KG

  • ERIKS:23795472
  • Fabrikant:8717365013294
Image 1
Wartelhaak type 3AVeiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep.Niet draaibaar onder last
Opslaan in lijst

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
125 mm
Draagkracht
5400 kg
Binnenlengte
38 mm
Gewicht
2.67 kg