Eriks
REMA

REMA Wartelhaak met veiligheidsfactor 4 voorzein van veiligheidsklep, niet draaibaar onder last S 6703A 3200KG

  • ERIKS:23795471
  • Fabrikant:8717365013287
Image 1
Wartelhaak type 3AVeiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep.Niet draaibaar onder last
Opslaan in lijst

€ 129,55/ stukexcl. btw

€ 156,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
103 mm
Draagkracht
3200 kg
Binnenlengte
32 mm
Gewicht
2 kg