Eriks
REMA

REMA Wartelhaak met veiligheidsfactor 4 voorzein van veiligheidsklep, niet draaibaar onder last S 6703A 2500 KG

  • ERIKS:23795470
  • Fabrikant:8717365013270
Image 1
Wartelhaak type 3AVeiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep.Niet draaibaar onder last
Opslaan in lijst

€ 96,46/ stukexcl. btw

€ 116,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
92 mm
Draagkracht
2500 kg
Binnenlengte
28 mm
Gewicht
1.27 kg