Eriks
REMA

REMA Wartelhaak met veiligheidsfactor 4 voorzein van veiligheidsklep, niet draaibaar onder last S 6703A 1600KG

  • ERIKS:23795469
  • Fabrikant:8717365013263
Image 1
Wartelhaak type 3AVeiligheidsfaktor 4.Gelakt.Veiligheidsklep.Niet draaibaar onder last
Opslaan in lijst

€ 81,90/ stukexcl. btw

€ 99,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
81 mm
Draagkracht
1600 kg
Binnenlengte
27 mm
Gewicht
1 kg