Eriks
REMA

REMA Wartelhaak met veiligheidsfactor 4 voorzein van veiligheidsklep, niet draaibaar onder last S 6703A 1250KG

  • ERIKS:23795468
  • Fabrikant:8717365013256
Image 1
Wartelhaak type 3A
Veiligheidsfaktor 4.
Gelakt.
Veiligheidsklep.
Niet draaibaar onder last
Opslaan in lijst

€ 61,30/ stukexcl. btw

€ 74,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Schalmdiameter
75 mm
Draagkracht
1250 kg
Binnenlengte
25 mm
Gewicht
0.6 kg