Eriks
REMA

REMA Verzinkte handlier compact en zelfremmend TWZ-1800/825KG

  • ERIKS:23795054
  • Fabrikant:8717365008870
Image 1
Handlier, handmatigDeze compacte handlier is standaard voorzien van een terugloopblokkering. Uitvoering: • vervaardigd van sterk, geperst plaatstaal • Overbrenging en rem in een gesloten huis • Demontabele slinger • Eenvoudige kabelbevestiging (kabel wordt niet meegeleverd) • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: TWZ-1800Draagvermogen: 820 kgUitvoering: verzinktVoetplaat: 410 mmMin. belasting: 15 kgNuttige kabellengte: 20 mKabel-Ø: 7 mmTrommel-Ø: 60 mm
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
7 mm
Bedieningskracht
22 kg
Trekvermogen
1,800 kg
Touwlengte
20 m
Gewicht
8 kg