Eriks
REMA

REMA Verzinkt handlier zelfremmend DLB-800AG/360KG

  • ERIKS:23795064
  • Fabrikant:8717365008979
Image 1
DLB zelfremmende handlierenDLB verzinkte lieren met automatische lastrem.KenmerkenVerzinkt huis (DL2500G uitgevoerd met zwarte drum).Met automatische lastdrukrem. Uitgevoerd met een pal voor extra veiligheid.Geproduceerd in de USA.
Opslaan in lijst

€ 161,00/ stukexcl. btw

€ 194,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
5 mm
Bedieningskracht
12 kg
Trekvermogen
360 kg
Touwlengte
23 m
Gewicht
4 kg