Eriks
REMA

REMA Verzinkt handlier zelfremmend DLB-2000AG/905KG

  • ERIKS:23795067
  • Fabrikant:8717365009006
Image 1
DLB zelfremmende handlierenDLB verzinkte lieren met automatische lastrem.KenmerkenVerzinkt huis (DL2500G uitgevoerd met zwarte drum).Met automatische lastdrukrem. Uitgevoerd met een pal voor extra veiligheid.Geproduceerd in de USA.
Opslaan in lijst

€ 275,00/ stukexcl. btw

€ 332,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
8 mm
Bedieningskracht
8 kg
Trekvermogen
905 kg
Touwlengte
8.9 m
Gewicht
8 kg