Eriks
REMA

REMA Verzinkt handlier DL-3500B/1589KG

  • ERIKS:23795063
  • Fabrikant:8717365008962
Image 1
DL handlieren
DL verzinkte lieren alleen geschikt om mee te trekken.
Kenmerken
Demontabele slinger. Verzinkt huis met verzinkte drum (DL-2500 en DL-3500 met zwarte drum). Geharde tandwielen. De 408 kg, 499 kg en 635 kg uitvoeringen hebben een pal die in een richting werkt met vrijloopstand. De 1134 kg en 1589 kg uitvoeringen zijn tevens met een handbediende rem uitgerust.Geproduceerd in de USA.
Opslaan in lijst

€ 515,00/ stukexcl. btw

€ 623,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
9 mm
Bedieningskracht
13 kg
Trekvermogen
1,589 kg
Touwlengte
12.3 m
Gewicht
9.75 kg