Eriks
REMA

REMA Verticale hijsklem voor RVS platen CUER 1.000kg

  • ERIKS:14127824
  • Fabrikant:8717365163463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
WLL ton: 1
Bekopening in mm: 0-25
Type: CUER-1.0
A: 56mm
B: 50mm
C: 292mm
D: 141mm
E: 37mm
F: 47mm
G: 15mm
Gewicht: 3;8kg
Opslaan in lijst

€ 576,80/ stukexcl. btw

€ 697,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA