Eriks
REMA

REMA Veerbalancer fixeerbaar in middelzware uitvoering 9371/90-105KG/2M

  • ERIKS:23794700
  • Fabrikant:8717365000300
Image 1
Balancer voor zware gewichten

Met de balancers wordt het elektrische en pneumatische gereedschap gewichtloos gemaakt en kan zo tot op iedere hoogte worden bewogen.

Uitvoering:
•    aluminium behuizing
•    Trommel conisch gelagerd
•    Speciale veer voor geluidsarm bewegen
•    Draagkracht instelbaar met hendel
•    Karabijnhaak
•    Veiligheidshaak
•    Flexibele, roestvast stalen kabel
•    Slijtvaste kabelgeleiding
•    Instelbare kabellengte

•    Norm: EN12100-1/2, DIN-EN15112
•    Toepassing: geschikt voor normaal en zwaar elektrisch en pneumatisch gereedschap
•    Blokkeervoorziening: de veer kan na het ophangen van het gereedschap op iedere gewenste hoogte worden gespannen
•    Instelbare capaciteit met behulp van schroef
Opslaan in lijst

€ 1.201,00/ stukexcl. btw

€ 1.453,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Trekvermogen
105 kg
Touwlengte
2 m
Gewicht
18 kg