Eriks
REMA

REMA Vatenklem VK-500 draagvermogen 500 kg

  • ERIKS:23795679
  • Fabrikant:8717365022050
Image 1
Vatenklem type VKDeze vatenklem kan eenvoudig met een takel of hijshaken ten behoeve van de vorken/lepels worden gebruikt. Belangrijk: gebruik altijd de juiste vatenklem voor het desbetreffende vat. • Norm: EN12100-1/2, EN13155Voor open en gesloten stalen vaten
Opslaan in lijst

€ 89,00/ stukexcl. btw

€ 107,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
500 kg
Gewicht
5 kg