Eriks
REMA

REMA Vatenklem VK-350 draagvermogen 350 kg

  • ERIKS:23795677
  • Fabrikant:8717365022036
Image 1
Vatenklem type VK

Deze vatenklem kan eenvoudig met een takel of hijshaken ten behoeve van de vorken/lepels worden gebruikt. Belangrijk: gebruik altijd de juiste vatenklem voor het desbetreffende vat.

•    Norm: EN12100-1/2, EN13155
Voor open en gesloten stalen vaten
Opslaan in lijst

€ 120,00/ stukexcl. btw

€ 145,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
350 kg
Gewicht
9.5 kg