Vatenklem type CVB
Voor het veilig hijsen en verplaatsen van vaten, waarbij het vat in verticale positie wordt gehouden.
Uitvoering:
• met eenvoudig te bedienen sluitmechanisme
• Inclusief hijsoog
• Norm: EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
Kenmerken:
Type: CVB-0.5
Draagvermogen: 500 kg
Maat A: 305 mm
Maat B: 434 mm
Maat C: 330 mm
Maat D: 100 mm
Maat E: 50 mm
Maat F: 10 mm