Eriks
REMA

REMA Valstopapparaat met reddingslierwerk HRA-24

  • ERIKS:11621468
  • Fabrikant:8717365008443
Image 1
HRA valstopapparaat met reddingslierwerk
Type: HRA -24.0
Bij een mogelijke val kan de persoon middels het lierwerk op het valstopapparaat snel en veilig in zekerheid worden gebracht.
Kenmerken
5 mm staalkabel als verbindingsmiddel.Geïntegreerde valdemper.Aluminium huis leverbaar tot staalkabellengte van 60 m. Getest volgens EN 360.
Opslaan in lijst

€ 1.822,00/ stukexcl. btw

€ 2.204,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Touwlengte
24 m
Gewicht
10 kg