Eriks
REMA

REMA Valstopapparaat HPS-5

  • ERIKS:11621464
  • Fabrikant:8717365008405
Image 1
HPS valstopapparaat
Type: HPS -12.0
Optimale bewegingsvrijheid, de staalkabel spoelt zich automatisch op en af waardoor een constante strakke verbinding ontstaat.
Het apparaat blokkeert bij een mogelijke vrije val al bij een hogere snelheid dan 1.5 m/sec.
Hierdoor ontstaat een minimale valdiepte.
Kenmerken
5 mm staalkabel als verbindingsmiddel.De geïntegreerde valdemper reduceert de valkracht.Kunststof huis; ook leverbaar met aluminium huis tot een staalkabellengte van 60 m.Getest volgens EN 360.
Opslaan in lijst

€ 548,00/ stukexcl. btw

€ 663,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Serie
HPS