Eriks
REMA

REMA Trekkracht-meetapparaat elektrisch DSD04-5.0 draagvermogen 5000kg

  • ERIKS:23794965
  • Fabrikant:8717365007484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kraanweeginrichting 04, leverbaar tot 20000 kg

Levering inclusief kunststofkoffer, handleiding en calibratiecertificaat.

Mechanische eigenschappen
    WLL 1250 kg/2500 kg/5000 kg/10000 kg/20000 kg
    Geanodiseerd aluminium huis
    Beschermingsklasse IP 65
    Overlastindicatie bij 10 % overlast
    Proefbelasting 2x WLL
    Veiligheidsfactor 5x WLL

Elektrische specificaties
    Voeding met 9 V standaardbatterij
    Bedrijfsduur tot 200 uur

Elektronische specificaties
    LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm
    Omgevingstemperatuur tussen –0 °C tot +55 °C
    Nauwkeurigheid circa 0,15 % van de aflezing

Functionele specificaties
    Automatische nulstelling bij inschakelen
    Eenvoudig keuzemenu: aan/uit-, tarreer-, piek- en blokkeerknop
    Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde
    Afleesmogelijkheid van bruto-, netto- en tarragewicht
    Piekfunctie houdt maximumgewicht vast
    Blokkeerfunctie houdt het visuele gewicht vast in de display
    Eenhedenselectie-unit (kg – t – ton – lbs – daN – kN)
    Voeding schakelt automatisch uit

Optie
    Harpsluitingen vanaf 10 ton

Opslaan in lijst

€ 1.103,00/ stukexcl. btw

€ 1.334,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Uitvoering
DSD04-5.0
Deling
2 g
Gewicht
1.9 kg
Totale lengte
232 mm
Breedte
85 mm
Hijsvermogen
5 kg
A
232 mm
B
85 mm
C
54 mm
D
27 mm
E
32 mm
F
168 mm
G
32 mm