Eriks
REMA

REMA Trekkracht-meetapparaat elektrisch DSD04-2.5 draagvermogen 2500 kg

  • ERIKS:23794964
  • Fabrikant:8717365007477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dynamometer DSD04 voor het meten van de trekkracht

Met de dynamometer kan de trekkracht exact en overzichtelijk worden bepaald.

Uitvoering/functies
•    Behuizing van geanodiseerd aluminium
•    5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 17 mm
•    Omgevingstemperatuur van -10 tot +55°C
•    Nauwkeurigheid: +/- 0,15% van de weergegeven waarde
•    Overbelastingsindicatie bij een overbelasting vanaf 10%
•    Proefbelasting: 2x meetgrens
•    Veiligheidsfactor: 5x meetgrens
•    Automatisch op nul zetten bij het inschakelen
•    Eenvoudig menu: AAN/UIT, tarra, max. waarde en Hold-toets
•    Automatische kalibratie op nul- en gewichtswaarde
•    Weergavemogelijkheden: bruto-, netto- en tarragewicht
•    De maximaalindicatie houdt het hoogste gewicht vast
•    De Hold-functie houdt de actuele gewichtswaarde van de op dat moment weergegeven gewichtswaarde vast op het display
•    Keuze van de maateenheid (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
•    Automatische uitschakeling

•    Norm: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889
•    Leveringsomvang: dynamometer 04, kunststof koffer, gebruiksaanwijzing, kalibratiegegevens
•    Op aanvraag leverbaar: harpsluiting voor gewichten van 10 en 20 t

Kenmerken:
Type: DSD04-2.5
Draagvermogen: 2500 kg
Schaalverdeling: 1, kg
Maat A: 215 mm
Maat B: 85 mm
Maat C: 54 mm
Maat D: 21 mm
Maat E: 25 mm
Opslaan in lijst

€ 1.080,00/ stukexcl. btw

€ 1.306,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Uitvoering
DSD04-2.5
Deling
1 g
Gewicht
1.3 kg
Totale lengte
215 mm
Breedte
85 mm
Hijsvermogen
2500 kg
A
215 mm
B
85 mm
C
54 mm
D
21 mm
E
25 mm
F
159 mm
G
28 mm