Eriks
REMA

REMA Trekkracht-meetapparaat DSD04-05TX/RX draagvermogen 5000kg

  • ERIKS:14339545
  • Fabrikant:8717365025846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dynamometer DSD04TX/RX voor het meten van de trekkracht

Met dit meetinstrument kan de trekkracht exact en overzichtelijk worden bepaald.

Uitvoering/functies
•    Behuizing van geanodiseerd aluminium
•    5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 17 mm
•    Omgevingstemperatuur van -10 tot +55°C
•    Nauwkeurigheid: +/- 0,15% van de weergegeven waarde
•    Overbelastingsindicatie bij een overbelasting vanaf 10%
•    Proefbelasting: 2x meetgrens
•    Veiligheidsfactor: 5x meetgrens
•    Automatisch op nul zetten bij het inschakelen
•    Eenvoudig menu: AAN/UIT, tarra, max. waarde en Hold-toets
•    Automatische kalibratie op nul- en gewichtswaarde
•    Weergavemogelijkheden: bruto-, netto- en tarragewicht
•    De maximaalindicatie houdt het hoogste gewicht vast
•    De Hold-functie houdt de actuele gewichtswaarde van de op dat moment weergegeven gewichtswaarde vast op het display
•    Keuze van de maateenheid (kg - t - ton - lbs - daN - kN)
•    Automatische uitschakeling
•    Voedingsspanning: oplaadbare batterij
•    Oplader: input 230 V AC, output 20 V DC
•    Gebruiksduur: max. 100 uur

Elektrische gegevens RX-poort
•    Batterijen (3 x AA)
•    Gebruiksduur: max. 150 uur
•    Batterij-indicator

Elektronische gegevens RX-poort
•    5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 12 mm
•    Frequentie 433,92 Mhz
•    Omgevingstemperatuur van -5 tot +55°C
•    RS 232 poort interface voor aansluiting op de PC of het afdrukken op papier

Elektrische gegevens TX-load
•    Afstand voor gegevensoverdracht: max. 50 m

Elektronische gegevens TX-load
•    Frequentie 433,92 Mhz

•    Norm: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889
•    Leveringsomvang: dynamometer 04TX/RX met ingebouwde antenne, kunststof koffer, gebruiksaanwijzing, kalibratiegegevens
•    Op aanvraag leverbaar: harpsluiting voor gewichten boven 10 t

Kenmerken:
Type: DSD04-05TX/RX
Draagvermogen: 5000 kg
Schaalverdeling: 2 kg
Maat A: 232 mm
Maat B: 85 mm
Maat C: 54 mm
Maat D: 27 mm
Maat E: 32 mm
Opslaan in lijst

€ 1.852,00/ stukexcl. btw

€ 2.240,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Uitvoering
DSD04-05TX/RX
Deling
2 g
Gewicht
1.3 kg
Totale lengte
232 mm
Breedte
85 mm
Hijsvermogen
5 kg
A
232 mm
B
85 mm
C
54 mm
D
27 mm
E
32 mm
F
168 mm
G
32 mm