Eriks
REMA

REMA Trekkracht-meetapp. DSD04-10TX/RX d.10.000kg

  • ERIKS:14339546
  • Fabrikant:8717365021763
Image 1
Dynamometer DSD04TX/RX voor het meten van de trekkrachtMet dit meetinstrument kan de trekkracht exact en overzichtelijk worden bepaald. Uitvoering/functies • Behuizing van geanodiseerd aluminium • 5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 17 mm • Omgevingstemperatuur van -10 tot +55°C • Nauwkeurigheid: +/- 0,15% van de weergegeven waarde • Overbelastingsindicatie bij een overbelasting vanaf 10% • Proefbelasting: 2x meetgrens • Veiligheidsfactor: 5x meetgrens • Automatisch op nul zetten bij het inschakelen • Eenvoudig menu: AAN/UIT, tarra, max. waarde en Hold-toets • Automatische kalibratie op nul- en gewichtswaarde • Weergavemogelijkheden: bruto-, netto- en tarragewicht • De maximaalindicatie houdt het hoogste gewicht vast • De Hold-functie houdt de actuele gewichtswaarde van de op dat moment weergegeven gewichtswaarde vast op het display • Keuze van de maateenheid (kg - t - ton - lbs - daN - kN) • Automatische uitschakeling • Voedingsspanning: oplaadbare batterij • Oplader: input 230 V AC, output 20 V DC • Gebruiksduur: max. 100 uur Elektrische gegevens RX-poort • Batterijen (3 x AA) • Gebruiksduur: max. 150 uur • Batterij-indicator Elektronische gegevens RX-poort • 5-cijferig LCD-display, cijferhoogte 12 mm • Frequentie 433,92 Mhz • Omgevingstemperatuur van -5 tot +55°C • RS 232 poort interface voor aansluiting op de PC of het afdrukken op papier Elektrische gegevens TX-load • Afstand voor gegevensoverdracht: max. 50 m Elektronische gegevens TX-load • Frequentie 433,92 Mhz • Norm: EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889 • Leveringsomvang: dynamometer 04TX/RX met ingebouwde antenne, kunststof koffer, gebruiksaanwijzing, kalibratiegegevens • Op aanvraag leverbaar: harpsluiting voor gewichten boven 10 tKenmerken:Type: DSD04-10TX/RXDraagvermogen: 10000 kgSchaalverdeling: 5 kgMaat A: 315 mmMaat B: 100 mmMaat C: 59 mmMaat D: 39 mmMaat E: 49 mm
Opslaan in lijst

€ 1.967,00/ stukexcl. btw

€ 2.380,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA