Tandwiellier type TLDeze verzinkte, terugslagvrije tandwiellier is bedoeld voor montage aan de muur. Uitvoering: • met lastdrukrem • De slinger is in lengte verstelbaar • De trommel en assen hebben naaldlagers • Gemoffeld RAL 2004 • Minimale belasting 20% • Norm: 12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: TL-1.0Hijskracht 1e positie: 1000 kgHijskracht bovenste kabelpositie: 684 kgKabelopname max.: 28 mKabel-Ø: 10 mmHefhoogte per slingeromwenteling: 21 mmKracht op slinger: 15 kgMaat A: 250 mm