Eriks
REMA

REMA Tandwiel-lier TL-1500 draaglast 1500 kg

  • ERIKS:14340141
  • Fabrikant:8717365273766
Image 1
Tandwiellier type TL

Deze verzinkte, terugslagvrije tandwiellier is bedoeld voor montage aan de muur.

Uitvoering:
•    met lastdrukrem
•    De slinger is in lengte verstelbaar
•    De trommel en assen hebben naaldlagers
•    Gemoffeld RAL 2004
•    Minimale belasting 20%
•    Norm: 12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: TL-1.5
Hijskracht 1e positie: 1500 kg
Hijskracht bovenste kabelpositie: 844 kg
Kabelopname max.: 21 m
Kabel-Ø: 14 mm
Hefhoogte per slingeromwenteling: 14 mm
Kracht op slinger: 12 kg
Maat A: 250 mm
Opslaan in lijst

€ 1.605,00/ stukexcl. btw

€ 1.942,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA