Eriks
REMA

REMA Tandwiel-lier TL-0.600 draaglast 600kg

  • ERIKS:12395751
  • Fabrikant:8717365273759
Image 1
Tandwiellier type TL

Deze verzinkte, terugslagvrije tandwiellier is bedoeld voor montage aan de muur.

Uitvoering:
•    met lastdrukrem
•    De slinger is in lengte verstelbaar
•    De trommel en assen hebben naaldlagers
•    Gemoffeld RAL 2004
•    Minimale belasting 20%
•    Norm: 12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: TL-0.6
Hijskracht 1e positie: 600 kg
Hijskracht bovenste kabelpositie: 323 kg
Kabelopname max.: 12 m
Kabel-Ø: 6 mm
Hefhoogte per slingeromwenteling: 28 mm
Kracht op slinger: 10 kg
Maat A: 200 mm
Opslaan in lijst

€ 495,00/ stukexcl. btw

€ 598,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA